missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Seringues étanches au gaz Hamilton

Numéro de catalogue. 06712380
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μL
500 μL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Modèle:
1002
1005
1010
1010RN
1710TLL
1750
1710LT
Type de pointe d’aiguille:
2
Amovibles
Biseau amovible
Luer
Verrou Luer en PTFE
Type de produit:
Embout PTFE Hamilton, seringues étanches au gaz
Seringue Hamilton
Seringue Hamilton avec aiguille amovible 1010
Seringue étanche au gaz
Syringue Hamilton avec serrure Luer PTFE 1710
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Modèle Type de pointe d’aiguille Type de produit
06712380 10 mL 1010 Luer Seringue étanche au gaz
06712356 100 μL 1710TLL Verrou Luer en PTFE Syringue Hamilton avec serrure Luer PTFE 1710
06712355 100 μL 1710LT Luer Seringue Hamilton
06712363 500 μL 1750 Luer Seringue étanche au gaz
06712372 2.5 mL 1002 2 Embout PTFE Hamilton, seringues étanches au gaz
06712376 5 mL 1005 Biseau amovible Seringue étanche au gaz
06712379 10 mL 1010RN Amovibles Seringue Hamilton avec aiguille amovible 1010
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéros de catalogue Fisher : 06-712-355, -356 et -363 n’incluent PAS d’aiguille. L’aiguille peut être achetée séparément (numéro de catalogue Fisher : 06718945).
Numéro de catalogue. 06712380 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK24590
Numéros de catalogue Fisher : 06-712-355, -356 et -363 n’incluent PAS d’aiguille. L’aiguille peut être achetée séparément (numéro de catalogue Fisher : 06718945).

Adapté aux gaz ou aux liquides, pour une inertité maximale.

  • Grande précision des volumes délivrés
  • Les canons, pistes et embouts interchangeables prolongent la performance et augmentent la rentabilité

Spécifications

À utiliser avec (application) Gaz ou liquides, pénétration optimale du septum et prévention du carottage du septum
Type de produit Seringue étanche au gaz
Modèle 1010
Quantité Ea.
Volume (métrique) 10 mL
Type de pointe d’aiguille Luer
Type de connexion Luer