missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Ensemble quant multi-animaux
Description
- L’ensemble RapidFinder™ Quant Multi-Animal, lorsqu’il est utilisé avec un ou plusieurs RapidFinder™ ensembles d’identification de viande, permet de déterminer le pourcentage d’une espèce de viande ciblée par rapport à la viande totale dans les échantillons alimentaires et fourrageaux
- En utilisant les normes incluses, le kit permet de quantifier aussi peu que 0,05% d’ADN d’espèce cible comparé à d’autres ADN de viande en seulement quelques heures
- Le RapidFinder™ Quant Multi-Animal Set est compatible avec Applied Biosystems™ StepOne™ les systèmes PCR en temps réel 7500 StepOnePlus™, 7500 Fast et 7300
- Essai simple basé sur PCR en temps réel, pas besoin d’électrophorèse
- Flexible compatible avec tout échantillon alimentaire ou fourrage, cru ou transformé
- Fiable – Inclut la norme de quantification de l’ADN multi-animal
- Jeûne de l’échantillon au résultat le même jour
Le RapidFinder Quant Multi-Animal Set est conçu pour être utilisé en combinaison avec un ou plusieurs des kits d’identification spécifiques à chaque espèce de viande suivants (disponibles séparément) :
- RapidFinder™ Kit d’identification du bœuf (A24391)
- RapidFinder™ Trousse d’identification pour le porc (A24392)
- RapidFinder™ Trousse d’identification équine (A15570)
- Kit d’identification avicole RapidFinder™ (A24397)
- Kit d’identification de poulet RapidFinder™ (A24393)
- Kit d’identification RapidFinder™ pour la Turquie (A24394)
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Mélange maître multi-animaux (à conserver à -20 °C), mélange maître général (à conserver à -20 °C à la réception; 2 à 8 °C après l’utilisation initiale. Magasin protégé contre la lumière.), Multi-Animal Standard (conserver à -20 °C) |
| Méthode de détection | Exemple-échantillon |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Standard |
| À utiliser avec (équipement) | Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 instruments PCR en temps réel et Applied Biosystems™ instruments PCR rapides 7500 |
| Gamme de produit | RapidFinder |
| Quantité | 48 réactions |
| Espèces | Multi-animaux |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Nb de réactions | 48 réactions |
| Afficher plus de résultats |