missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PureLink™ Trousse de purification de l’ADN du microbiome

Numéro de catalogue. A29790
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit 50 Preps
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A29790 Kit 50 Preps
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A29790 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A29790
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Invitrogen™ PureLink™ kit de purification de l’ADN du microbiome utilise une technologie éprouvée PureLink™ de colonne de spin pour des rendements robustes d’ADN purifié, prêt à être utilisé pour la PCR, le séquençage ou d’autres applications en amont.

Le Invitrogen™ PureLink™ kit de purification de l’ADN du microbiome utilise une technologie éprouvée PureLink™ de colonne de spin pour des rendements robustes d’ADN purifié, prêt à être utilisé pour la PCR, le séquençage ou d’autres applications en amont. L’approche de triple lyse très efficace, le retrait rapide des inhibiteurs et sa polyvalence constituent PureLink le kit ultime pour les projets de recherche sur le microbiome ainsi que pour les programmes visant à détecter rapidement les bactéries pathogènes dans divers échantillons.

  • Lyse efficace de tous les micro-organismes (y compris les espèces durables aux parois cellulaires plus épaisses et complexes) par une combinaison de perturbation thermique, chimique et mécanique avec des billes spécialisées
  • Élimination des composés inhibiteurs par précipitation à l’aide d’un nouveau tampon de nettoyage
  • Protocoles simplifiés pour de nombreux échantillons biologiques
  • La récupération d’ADN hautement pur, compatible avec des applications courantes en aval telles que la qPCR et le séquençage de nouvelle génération

Certifications

Certificats d’analyse pour chaque lot

Warranty

Performance du produit garantie pendant 1 an à compter de la date de vente

Spécifications

Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage • Tampon de lyse S1 de 40 mL; température
• ambiante 5 mL d’amplificateur de lyse S2; température
• ambiante 12,5 mL tampon de nettoyage S3; température
• ambiante 45 mL tampon de liaison S4; température
• ambiante 13 mL tampon de lavage S5 (concentré); température ambiante
• 5 mL tampon d’élution S6; température
• ambiante 50 PureLink colonnes avec tubes de collecte; température
• ambiante 100 PureLink tubes de collecte; température
• ambiante 50 tubes à billes; température ambiante

Technologie d’isolement Colonne Spin de silice
Échelle Mini
Type d’échantillon Culture microbienne, Salive, Sola, Tabouret, ADN de l’hôte à partir des selles, Prélevés (buccals, vaginaux, cutanés, rectaux ou environnementaux), Cellules, Alimentation et environnement
Volume d’élution 50 à 200 μL
Type de produit final ADN microbien et de l’hôte
À utiliser avec (application) PCR, Southern blotting, séquençage, marquage des acides nucléiques, hybridation
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Quantité Kit 50 Preps
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Durée du test Jusqu’à 55 minutes (Y compris l’homogénéisation de l’échantillon)
Rendement ≤25 μg
Quantité de matériau de départ Écouvillon buccal/vaginal/cutané/rectal/environnemental : 1 prélèvement
de culture microbienne : ≤5 mL
Salive : ≤2 mL
Sol : ≤2 g
Selles : ≤2 g
Urine : ≤10 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.