missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Trousse de purification rapide des plasmides Maxi à faible teneur en endotoxine
Description
Le protocole simple sans précipitation permet d’obtenir jusqu’à 1,5 mg de plasmide, adapté aux transfections standard et à toutes les applications en biologie moléculaire telles que le clonage et le séquençage.
- Les colonnes innovantes à base de silice du protocole—ultra-rapide permettent la purification de l’ADN plasmidique de qualité transfection en moins de 30 minutes
- Plasmide—d’endotoxine faible : le plasmide résultant contient moins de 1 EU/μg d’endotoxines
- Les—rendements élevés isolent jusqu’à 1,5 mg d’ADN plasmidique de haute qualité
- Tampons—colorés Le kit comprend des tampons colorés qui permettent une visualisation sans erreur de la lyse complète des cellules bactériennes et sa neutralisation ultérieure
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • Tampon de resuspension, stocker à 4 °C après réception • Tampon de lyse, conserver à température • ambiante Tampon de précipitation, conserver à température • ambiante Tampon de liaison, conserver à température • ambiante Tampon de lavage 1, conserver à température • ambiante Tampon de lavage 2 (concentré), conserver à température • ambiante Tampon d’élution, conserver à température • ambiante Assemblages de colonnes, conserver à température • ambiante filtres à seringue, conserver à température ambiante• Ventouses à seringue, à conserver à température • ambiante Tubes de collecte, à conserver à température ambiante |
| Format | Équipement |
| Isolation Technology | Colonne de silice |
| Scale | Maxi |
| For Use With (Application) | Clonage, PCR |
| No. of Reactions | 20 préparations |
| Prep Scale | Culture d’entrée maximale de 100 à 500 mL pour obtenir un rendement allant jusqu’à 850 μg |
| Product Line | PureLink |
| Product Type | Trousse de purification des plasmides |
| Quantity | 20 préparations |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.