missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de potassium, 1M aq. soln., pH 7,5, Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium acetate |
| Couleur | Incolore |
| Formule linéaire | CH3CO2K |
| Concentration | 1M aq. soln. |
| Poids de formule | 98.15 |
| pH | 7.5 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |