missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Seringues autoéchantillonneur à piston dans aiguille pour Thermo Scientific™ instruments
Description
Obtenez des résultats précis et reproductibles sur une plage de volumes avec Thermo Scientific™ des seringues Plunger-in-Needle Autosampler pour Thermo Scientific Instruments.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | 0,5 μL de volume; calibre 23; Longueur de 57 mm |
| Calibre de l’aiguille | 23 G |
| Longueur (métrique) | 57 mm |
| Type de produit | Seringue GC Autosampler, aiguille amovible |
| Jetable | Réutilisable |
| Quantité | Ea. |
| Volume (métrique) | 0,5 μL |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Base conique du porte pipette |
| À utiliser avec (équipement) | TriPlus RSH Autoéchantillonneur et TriPlus 100LS Autosampler |
| Afficher plus de résultats |