missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin Agarose

Numéro de catalogue. PI20221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI20221 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI20221 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG20221
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des billes d’agarose de biotine immobilisée (et d’iminobiotine) pour se lier fortement (ou de façon réversible) se lier et éliminer (ou purifier) les protéines et conjugués de streptavidine ou d’avidine à partir d’échantillons.

Thermo Scientific™ Pierce Les résines d’iminobiotine et de biotine permettent des expériences inhabituelles de purification d’affinité impliquant le nettoyage ou l’élimination des composants de la streptavidine ou de la protéine avidin.

Pierce Biotin Agarose et Iminobiotin Agarose sont des supports d’agarose perlés sur lesquels les moitiés de biotine et d’iminobiotine ont été immobilisées de manière covalente. Les procédures typiques d’affinité avidin-biotine utilisent des protéines d’avidine ou de streptavidine immobilisées pour capturer des molécules marquées à la biotine à partir d’un échantillon. Parfois, cependant, la situation inverse se produit où la biotine immobilisée est nécessaire pour capturer des composants d’avidine ou de streptavidine à partir d’un échantillon. Ces résines de biotine et d’iminobiotine répondent à cette situation particulière.

La biotine immobilisée lie fortement l’avidin et la streptavidina, ce qui la rend appropriée pour des applications de liaison non réversible. L’iminobiotine immobilisée est l’analogue guanido de la biotine. La constante de dissociation du complexe avidin-iminobiotine dépend du pH. Au pH 9,5 à 11, le complexe avidin-iminobiotine se lie fermement. À pH 4, le complexe avidin-iminobiotine va se dissocier. Ainsi, l’agarose iminobiotine peut être utilisée dans des situations nécessitant une liaison réversible et une élution des composants de l’avidin.

Points clés :

  • Permettre la purification ou le retrait d’échantillons d’avidine ou de streptavidine
  • Les résines sont de l’agarose perlée réticulée sur lesquelles la biotine ou l’iminobiotine sont immobilisées de manière covalente
  • Utilisez l’agarose à la biotine pour une liaison non réversible (par exemple, le retrait des composants d’avidine d’un échantillon)
  • Utilisez l’Agarose d’Iminobiotine pour une liaison réversible (par exemple, purification non dénaturante de l’avidine)

Spécifications

Aperçu général Pierce Iminobiotin Agarose
Contenu et stockage À la réception, entreposez-le à 4 °C.
Gamme de produit Pierce
Quantité 5 mL
Cible Streptavidine
Catégorie Agarose
Phase stationnaire Dérivé de la biotine
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.