missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénylurethane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenylurethane |
| Point de fusion | 52 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 237 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | FD8925000 |
| TSCA | Oui |