missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénylhydrazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenylhydrazine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2572 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0470 |
| RTECSNumber | MV8925000 |
| TSCA | Oui |