Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteilles centrifugeuses fabriquées en Teflon™ fluoropolymère, 250 mL

Description
Effectuez des extractions, digestions et précipitations à basse vitesse, lipidiques et phénols, avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des bouteilles centrifugeuses fabriquées en Teflon™ fluoropolymère. Parfaitement adaptés aux Thermo Scientific™ Fiberlite™ rotors en fibre de carbone, ils sont moulés en FEP translucide qui résiste à la plupart des acides, des bases et des solvants organiques.
- Le FEP offre une excellente résistance chimique
- Utilisation à des températures allant de -100° à +150 °C
- Pour une bonne performance, elle doit être remplie à 100% de sa capacité totale
- Pour une meilleure protection étanche† à des vitesses maximales ou lors de la rotation de matières dangereuses, utilisez des ensembles de bouchons d’étanchéité PP (DS3131-0038)
Exigences :
Lors de la rotation d’une bouteille de 250 mL dans un Sorvall rotor GSA, l’utilisation de l’adaptateur Nalgene de la bouteille centrifugeuse (DS3125-0250) est requise.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Couleur | Transparent |
| Aperçu général | Teflon Bouteille FEP avec Tefzel fermeture en ETFE |
| Matériau | FEP |
| Nb par boîte | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
| Capacité nominale | 250 mL |
| Graduée | Non |
| Force max. | 4000 x g |
| Hauteur (métrique) | 126.5 mm |
| Afficher plus de résultats |
Teflon™ est une marque déposée de The Chemours Company FC, LLC utilisée sous licence par Nalge Nunc International Corporation.
† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Systèmes de fermeture de bouteilles/fioles/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, après avoir été remplies d’eau, inversés, supportent une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans qu’aucune eau ne s’échappe. b) Systèmes de fermeture de bouteilles/entonnoirs/flasques de plus de 100 mm après avoir été remplis d’eau, inversés pendant 15 minutes, sans qu’aucune eau ne s’échappe.
Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.