Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteilles centrifugeuses en polycarbonate avec fermeture d’étanchéité

Description
Idéales pour des procédés à grand volume tels que la récolte cellulaire, la pelletation et la purification des protéines, Thermo Scientific™ Nalgene™ les bouteilles centrifugeuses PC sont moulées en polycarbonate cristallin, ce qui permet une visualisation facile des échantillons et donne une excellente résistance mécanique. Ces bouteilles centrifugeuses s’adaptent parfaitement aux Thermo Scientific™ Fiberlite™ rotors en fibre de carbone.
- Moulées en polycarbonate pour faciliter la visualisation des échantillons, ces bouteilles sont idéales pour la centrifugation à faible à modérée vitesse d’échantillons biologiques et chimiques
- La fermeture du bouchon d’étanchéité en polypropylène avec joint en silicone ajoute une garantie d’étanchéité† à des vitesses maximales ou lors de la rotation de matériaux dangereux
- Pour une bonne performance, les bouteilles doivent être remplies à 80% de sa capacité totale
Informations sur la commande :
Lors de la rotation d’une bouteille de 250 mL dans un Thermo Scientific™ Sorvall™ rotor GSA, l’utilisation de l’adaptateur Nalgene de la bouteille centrifugeuse (DS3125-0250) est requise.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 450 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nb par boîte | 24 |
| Nb par paquet | 4 |
| Capacité nominale | 450 mL |
| Bouchon inclus | Oui |
| Graduée | Non |
| Force max. | 13,700 x g |
| Hauteur (métrique) | 159.5 mm |
| Afficher plus de résultats |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir avec des fermetures de moins de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans fuite d’eau. b) Les systèmes de fermeture bouteille/entonnoir/flacon de plus de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés pendant 15 minutes, ne présentent aucune fuite d’eau. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour garantir une utilisation sûre, il est recommandé aux clients de tester les bouteilles et fermetures Thermo Scientific Nalgene dans les conditions prévues pour leurs applications. Thermo Scientific Nalgene Pour assurer une utilisation sécuritaire, les clients sont invités à tester les bouteilles et fermetures Nalgene dans les conditions prévues pour leur application.