missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[(9H-Fluore-9-ylméthoxy)carbonyle]-4-acide aminobutyrique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-aminobutyric Acid |
| Point de fusion | 174 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 325.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |