missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[4-(hydroxyméthyl)phényl]acétamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide |
| Point de fusion | 123 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |