missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monosodium 5-Sulfosophthalate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Monosodium 5-Sulfoisophthalate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 268.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3168 |
| RTECSNumber | DB6030000 |
| TSCA | Yes |