missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oléate de méthyle, EMD-Millipore
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl oleate |
| Emballage | Fioles en verre |
| Densité | Densité : 0,87 g/cm3 (20°) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 296.49 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | À conserver à 15° à 25 °C |