missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétoacétate de méthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Acetoacetate |
| Point de fusion | -80 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 116.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1474&(2)-1475&(2)-1505 |
| RTECSNumber | AK5775000 |
| TSCA | Oui |