missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 4-acétamido-2-méthoxybenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 223.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1662 |
| TSCA | Non |