missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Seringues d’amorçage Luer-LOK mâles

Numéro de catalogue. 365N2721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
10 mL
Type de produit:
Seringue autoéchantillonneur GC
Seringue d’autoéchantillonneur GC étanche au gaz, Luer-Lok
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Type de produit
365N2721 10 mL Seringue autoéchantillonneur GC
365KL531 1 mL Seringue d’autoéchantillonneur GC étanche au gaz, Luer-Lok
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 365N2721 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365N2721

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Les seringues d’amorçage Luer-LOK pour mâles offrent des injections manuelles faciles, précises et reproductibles.

Thermo Scientific™ Les seringues d’amorçage Luer-LOK pour mâles offrent des injections manuelles faciles, précises et reproductibles.

  • Embout carré pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large gamme de volumes
  • Précision fabriquée en verre borosilicate et en acier inoxydable
  • Conception robuste et marquages faciles à lire
  • Spécifications

    Aperçu général 10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm
    Calibre de l’aiguille 19 G
    Longueur (métrique) 57 mm
    Type de produit Seringue autoéchantillonneur GC
    Quantité Ea.
    Volume (métrique) 10 mL
    Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
    Type de pointe d’aiguille LC
    À utiliser avec (équipement) TriPlus RSH Échantillonneur automatique
    Piston à pointe en PTFE Oui

    Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.