Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Kit Ultra Multi-Échantillons ADN
Description
Le MagMAX™ kit ADN Multi-Échantillon Ultra est optimisé pour isoler l’ADN génomique (ADNG) à partir d’une variété d’échantillons, tels que le sang entier, les cellules buccales, la salive, l’urine, les cartes sanguines, le bain de bouche et les tissus. L’ADN G purifié avec ce kit est idéal pour les applications qPCR sur des plateformes sensibles et évolutives telles que le QuantStudio™ système 12K Flex avec OpenArray™ bloc (avec AccuFill™ système). Le format de purification à base de –billes magnétiques permet de passer facilement de 12 à 500 échantillons par jour, ce qui en fait le choix idéal pour les études de pharmacogénomique (PGx).
Les caractéristiques du MagMAX™ kit ADN Multi-Échantillons Ultra incluent :
• Protocoles simplifiés pour de nombreux échantillons
• biologiques non invasifs Optimisés pour fournir des rendements d’ADN adaptés et OpenArray™ Ion AmpliSeq™ des applications•
Conditionnés pour des besoins
à haut débitUn kit pour un ensemble diversifié de types d’échantillons
Pourquoi acheter plusieurs kits de purification pour isoler l’ADN G de différents types d’échantillons? Le MagMAX™ kit ADN Multi-Échantillons Ultra élimine le casse-tête de la commande de ces kits supplémentaires, car il a été optimisé pour une utilisation avec une variété d’échantillons biologiques. Le kit est conçu pour l’isolement à haut débit de l’ADNg à partir d’un prélèvement buccal, de 50 à 350 μL de sang entier, jusqu’à 400 μL d’urine (sans concentration d’échantillon), jusqu’à 150 μL de salive, d’un bain de bouche de 1 à 5 mL, de cartes de taches de sang et d’échantillons de tissus mammifères (jusqu’à 10 mg). Les protocoles et le format à billes magnétiques rendent le kit entièrement compatible avec l’automatisation.
*Veuillez noter que le Thermo Scientific™ KingFisher™ processeur de particules magnétiques flexibles avec une tête à puits profonds de 24 puits est recommandé pour les volumes d’échantillonnage supérieurs à 50 μL.
Avantages de MagMAX™ Purification à base de –billes magnétiquesLes billes magnétiques offrent de nombreux avantages comparativement à d’autres technologies d’isolement de l’ADNg.
Les billes lient l’ADNg plus efficacement que les filtres à fibres de verre, ce qui donne des rendements d’ADNg plus élevés et plus constants. De plus, comme les filtres ne sont pas utilisés, il n’y a pas de risque de bouchon du filtre à cause des particules cellulaires dans les échantillons.
Produits
accessoiresProtéinase K (Cat. Non. A25561), des billes de liaison à l’ADN (Cat. Non. A25562), Solution de lavage 1 concentré (Cat. Non. AM8504), et la solution de lavage 2 concentrée (cat. Non. AM8640) sont des composants du kit qui peuvent aussi être achetés séparément.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • Billes de liaison ADN, 5 × tampons d’élution ADN de –8 mL (à conserver à température° • ambiante) Tampon d’élution ADN 1, 5 x 25 mL (à conserver à température ambiante) • Tampon d’élution ADN 2, 5 x 25 mL (à conserver à température ambiante) • Solution de lavage 1 Concentré, 5 x 80 mL* (à conserver à température ambiante) • Concentré 2 Solution de lavage, 5 x 162 mL* (à conserver à température ambiante) • Tampon de lyse d’ADN multi-échantillons, 5 x 100 mL (à conserver à température ambiante) • de l’eau sans nucléase, 5 x 100 mL (à conserver à température ambiante) • tampon PK, 5 x 96 mL (à conserver à température ambiante) • Protéinase K, 5 x 4 mL (à conserver à -5 à -30 °C) • Ribonucléase A (RNase A), 10 x 1,25 mL (à conserver à -5 à -30 °C) * après ajout d’alcool |
| Format | Équipement |
| Technologie d’isolement | Bille magnétique |
| Type d’échantillon | Sang, Échantillons buccales, Cellules, Échantillons liquides (ex. sérum), Tissu |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), séquençage |
| Compatibilité à haut débit | Protocoles manuels compatibles à haut débit, protocoles automatisés |
| Nb de réactions | 2500 préparations |
| Gamme de produit | MagMAX |
| Type de produit | Kit Ultra Multi-Échantillons ADN |
| Quantité | 2 500 préparatifs |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.