missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L(-)-Mannose, 99+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L(-)-Mannose |
| Point de fusion | 129,0 °C à 131,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| Résidus de calcination | 0,1% max. |
| Perte à la dessication | 0,5% max. (60° à 70 °C) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 250 mg |
| Conditions spécifiques de rotation | −14,70° (20 °C c=4,H2O,NH3) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 233-080-2 |
RUO – Usage réservé à la recherche