missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutyl Isothiocyanate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyl Isothiocyanate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 164 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1992 |
| Poids de formule | 115.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NX8780100 |
| TSCA | Non |