missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Uracile ADN Glycosylase

Numéro de catalogue. 18054015
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18054015 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18054015 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18054015
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Enlève les résidus d’uracile de la moitié sucre de l’ADN simple et double brin sans détruire la colonne vertébrale du phosphodiester

La glycosylase de l’ADN uracile (uracil-N-glycosylase) élimine les résidus d’uracile de la moitié sucrière de l’ADN simple ou double brin sans détruire la colonne vertébrale du phosphodiester, empêchant ainsi son utilisation comme cible d’hybridation ou comme modèle pour les ADN polymérases.

Aussi connue sous le nom d’uracil-N-glycosylase.

  • Ne retire pas l’uracil de l’ARN
  • Purifié d’E. coli exprimant le gène E. coli ung sur un plasmide
  • Une unité catalyse la libération de 1nmol d’uracile libre à partir de 3H-poly(dU) en 1 heure à 37 °C

Aide à éliminer la contamination par transfert en PCR, ce qui réduit les faux positifs pour le clonage de fragments PCR

Recommended Storage

Store at -5deg; to -30°C

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5° à -30 °C).
Forme Liquide
Méthode PCR qPCR
Polymérase Polymérases d’ADN
Quantité 100 unités
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour l’expédition sur glace humide ou sèche
À utiliser avec (application) Standard PCR, PCR en temps réel (qPCR)

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.