missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Trousse de Mini-Préparation pour Plasmides HiPure
Description
Le PureLink kit HiPure Plasmid Miniprep permet d’isoler des rendements élevés d’ADN plasmidique hautement pur provenant d’E. coli en moins de 2 heures, sans utiliser de solvants organiques ni de chlorure de césium, et contient de faibles niveaux d’endotoxines.
ADN plasmidique de haute pureté
- PureLink Le kit HiPure Plasmid Miniprep est conçu pour isoler efficacement l’ADN plasmidique d’E.coli en 1,5 –à 2 heures
- Le kit utilise de la résine à échange d’anions composée de petites particules avec une taille de pore uniforme pour purifier l’ADN plasmidique à un niveau équivalent à deux passages à travers des gradients de CsCl
- Le besoin d’étapes supplémentaires pour éliminer les contaminants tels que le phénol, le chloroforme et le CsCl est éliminé, minimisant ainsi l’exposition et l’élimination des matières dangereuses
- Rendements accrus efficaces—avec de faibles niveaux d’endotoxines
Élimination des endotoxines à haut rendement et efficace
- PureLink Le kit HiPure Plasmid Miniprep permet de purifier jusqu’à 30 μg d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures – d’E. coli de 1 3 mL en une nuit en environ 1 heure, avec un taux d’endotoxine de 0,1 –EU/μg, lors du clonage de plasmides à grand nombre de copies
- Typiquement, l’ADN isolé à l’aide du PureLink kit HiPure Plasmid Miniprep a un taux A260/A 280 >1,80 lorsque les échantillons sont dilués en Tris-HCl (pH 7,5), ce qui indique que l’ADN est raisonnablement exempt de protéines pouvant interférer avec les applications en aval
L’ADN isolé peut être utilisé pour plusieurs applications en aval :
- L’ADN purifié convient aux applications en aval, y compris celles nécessitant l’ADN de la plus haute pureté, telles que les transfections de mammifères, le séquençage automatisé et manuel de l’ADN, l’amplification par PCR, la transcription in vitro , la transformation cellulaire bactérienne, le clonage et le marquage
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • Tampon de resuspension de 10 mL (R3) • 100 μL RNase A • Tampon de lyse 10 mL (L7) • Tampon de précipitation de 10 mL (N3) • Tampon d’équilibre de 50 mL (EQ1) • Tampon de lavage de 125 mL (W8) • Tampon d’élution de 25 mL (E4) • Tampon • TE de 15 mL 25 colonnes HiPure Stocke tous les composants à température ambiante. |
| Format | Équipement |
| Isolation Technology | Résine d’échange d’anions |
| Scale | Mini |
| Sample Type | Culture bactérienne |
| Final Product Type | BAC ADN, ADN plasmidique |
| For Use With (Application) | Séquençage, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques de nouvelle génération, PCR, transcription in vitro |
| High-throughput Compatibility | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| No. of Reactions | 25 préparations |
| Prep Scale | < ADN plasmidique de 100 μg (à petite échelle) |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.