missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indapamide
Description
Utilisé comme antihypertenseur. Diurétique
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Utilisé comme antihypertenseur
- Diurétique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Indapamide |
| Point de fusion | 160 °C à 162 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Indice de Merck | 14,4935 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’éthanol; Insoluble dans l’eau |
| Poids de formule | 365.83 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 248-012-7 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche