missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipropionate d’imidocarb 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Imidocarb Dipropionate |
| Point de fusion | 203 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 496.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |