missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipropionate d’imidocarb 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Imidocarb Dipropionate |
| Point de fusion | 203°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 496.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |