missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Seringues manuelles, à aiguille fixe, étanches au gaz pour instruments GC

Numéro de catalogue. 365F2441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Calibre de l’aiguille:
22s G
23s G
26s G
22 G
23 G
25 G
26 G
Longueur (métrique) de l’aiguille:
50 mm
57 mm
85 mm
Type de pointe d’aiguille:
Base conique du porte pipette
Biseau
Bout rond
Trou latéral
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Calibre de l’aiguille Longueur (métrique) de l’aiguille Type de pointe d’aiguille
365F2441 25 μL 23s G 57 mm Base conique du porte pipette
365F2461 25 μL 26s G 57 mm Base conique du porte pipette
365G2311 50 μL 23s G 57 mm Base conique du porte pipette
365G2321 50 μL 26s G 85 mm Base conique du porte pipette
365I2321 250 μL 26 G 85 mm Base conique du porte pipette
365G2111 50 μL 25 G 50 mm Biseau
365I2331 250 μL 26 G 57 mm Base conique du porte pipette
365I2341 250 μL 23 G 85 mm Trou latéral
365I2561 250 μL 25 G 50 mm Biseau
365J2831 500 μL 25 G 50 mm Biseau
365K3051 1 mL 22 G 50 mm Biseau
03100053 10 μL 26s G 50 mm Bout rond
03100056 25 μL 22s G 50 mm Bout rond
03100057 50 μL 22s G 50 mm Bout rond
03100058 100 μL 22s G 50 mm Bout rond
03100059 500 μL 22s G 50 mm Bout rond
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Numéro de catalogue. 365F2441 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365F2441

Choisissez Thermo Scientific™ les seringues à aiguille fixe, étanches au gaz pour une introduction manuelle, précise et reproductible d’échantillons de GC à l’aide d’une aiguille fixée et d’un piston qui crée un joint hermétique.

Obtenez durabilité, clarté et précision avec Thermo Scientific™ les seringues manuelles fixes et étanches au gaz. Utilisés pour l’injection manuelle d’échantillons dans un instrument de chromatographie en phase gazeuse (GC), ils offrent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, à répétition. Ces seringues ont une aiguille fixée et un piston qui crée un joint hermétique avec le canon. Choisissez parmi une variété de tailles et de types. Ils sont disponibles en format standard industriel avec des marquages noirs, faciles à lire et résistants aux solvants.

Durabilité

La conception améliorée des seringues offre :

  • Meilleure résistance au solvant
  • Plage de température plus grande
  • Amélioration de la fluidité opérationnelle
  • Durée de vie plus longue et vie cyclique améliorée

Clarté

Les seringues sont équipées d’une échelle noire claire et facile à lire, ce qui facilite la livraison constante des échantillons pour les seringues manuelles et facilite l’identification des seringues autoéchantillonneurs installées.

Précision

La conception améliorée de la seringue a éliminé les zones où l’échantillon peut se coincer et potentiellement causer un transfert de reprise :

  • Ajustement plus serré entre la pointe du plongeur et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Ajustement plus serré entre l’insert en PTFE et le canon en verre
  • Amélioration de l’attache à aiguille fixe

De plus, la réduction de l’adhésif par le chemin du fluide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.

Spécifications

Aperçu général 25 μL; 57 mm L; Écartement 23s fixe
Calibre de l’aiguille 23s G
Type de produit Seringue autoéchantillonneur GC étanche au gaz, aiguille fixe
Quantité Ea.
Volume (métrique) 25 μL
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Base conique du porte pipette
À utiliser avec (équipement) TriPlus RSH Autoéchantillonneur et TriPlus 100LS Autosampler

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.