Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Trousse de purification de l’ADN/ARN viral
Description
GeneJET Le kit de purification de l’ADN viral et de l’ARN est conçu pour une purification rapide et efficace des acides nucléiques viraux de haute qualité provenant de divers échantillons liquides humains et mammifères, et il est compatible avec les conservateurs d’échantillons courants comme l’EDTA, le citrate et l’héparine.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de rotation pratique. Les acides nucléiques viraux provenant d’échantillons lysés se lient à la membrane de la colonne tandis que les impuretés sont efficacement éliminées lors des étapes suivantes de lavage et de centrifugation. Les acides nucléiques prêts à être utilisés sont élués de la colonne.
Les acides nucléiques viraux purifiés sont exempts de protéines, nucléases et autres contaminants ou inhibiteurs des applications en aval. L’ADN et l’ARN isolés peuvent être utilisés directement dans la PCR, la qPCR ou d’autres tests basés sur les acides nucléiques.
Points clés :
- Purification efficace de l’ADN viral et de l’ARN à partir de plasma, sérum, sang et échantillons sans cellules humains et mammifères
- Rendements linéaires à partir d’une large gamme de titres viraux
- Testé avec une variété de virus à ADN et à ARN (VIH, HBV, HCV, VHP, CMV, EBV)
- Compatibilité en aval avec (RT)-PCR, (RT)qPCR et d’autres tests basés sur les acides nucléiques.
Spécifications
Spécifications
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | • 2 x 1,4 mL de liquide de préparation de colonne; température • ambiante 12 mL solution de lyse; température • ambiante 25 mL tampon de lavage 1 (concentré); température • ambiante 11 mL tampon de lavage 2 (concentré); température • ambiante 3 x 1,25 mL éluent; température • ambiante 50 colonnes de spin avec tubes de lavage; température • ambiante 4 x 50 tubes de lavage; température • ambiante 2 x 1,3 mL Protéinase K; –20 °C • 1 flacon ARN porteur; –20 °C |
| Technologie d’isolement | Colonne Spin de silice |
| Échelle | Mini |
| Type d’échantillon | Lait, Plasma, Salive, Sérum, Prélèvements (nasaux, buccaux ou urogénitals), Urine, Sang total, Virus |
| Volume d’élution | 50 μL |
| Type de produit final | ADN viral et ARN |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèque d’ADNc, NGS analyse de microarrays, hybridation par blot, blotting Nord/Sud, traduction in vitro, tests de protection contre les nucléases, marquage des acides nucléiques, hybridation |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Quantité | 50 préparations |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.