missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Flacons à centrifuger
Description
Pour utilisation avec Eppendorf les centrifugeuses 5804/5804R, 5810/5810R.
Specifications
Specifications
| Capacité d'absorption | 25 oz, 750 mL |
| Capacité (métrique) | 750 mL |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Matériau | Polypropylène |
| Force max. | 3250 x g |
| Ouverture | Large |
| À utiliser avec (équipement) | 1 adaptateur de 400 mL pour supercapacité 4 x rotor de 400 mL A-4-81 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Show More |