missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ PureProteome™ Système de billes magnétiques à streptavidine
Description
- Adapté aux immunoprécipitations, à la purification des acides nucléiques, à l’isolement de cellules et d’organites
- Capacité >de liaison : 20 μg de protéines par mg de billes stabilisées
- Haute capacité : Une chimie avancée combinée à une grande surface offre plus de sites de liaison pour les protéines
- Résultats cohérents sans perte d’échantillon : Des particules visibles alors qu’elles adhèrent au côté du tube pour une aspiration rapide et facile ainsi qu’un retrait complet du tampon
- Temps de traitement rapide : Les perles sont immobilisées en quelques secondes; Une cinétique accrue de la liaison perle-protéine permet des incubations plus courtes
- Taille des particules : 10 μm
- Quantité : 2 x 1 mL
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2 x 1 mL |
| Granulométrie | 10 μm |
| Contenu et stockage | Conserver à 2° à 8 °C. |
| À utiliser avec (application) | Purification des molécules biotinylées, purification des protéines |
| Matrice | Billes magnétiques |