missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Chromolith™ Préparer les colonnes HPLC
Description
- Chute de basse pression à un débit plus élevé
- La porosité plus élevée assure une adsorption et une cinétique de désorption rapides
- Comparativement aux sorbants particulaires, les colonnes monolithiques assurent des temps de séparation plus courts, ce qui conduit à une consommation moindre de solvants et à une séparation plus courte
- Productivité plus élevée et plus grande efficacité comparativement aux sorbants particulaires
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Taille des pores | 130 Å |
| Porosité | 0.8 |
| Quantité | 1/Pk. |
| Surface | 350m 2/g |
| Phase stationnaire | Silica (Si) |
| Gamme de produit | Chromolith |
| Matériau de remplissage | Sorbent Si de préparation |
| Phase | Normal and Reversed Phase |
| Afficher plus de résultats |