missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Chromolith™ Performance RP-18 Colonnes HPLC à extrémité

Numéro de catalogue. M1021290001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
4.6 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
M1021290001 4.6 mm
M1520010001 3 mm
M1520060001 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. M1021290001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.02129.0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La technologie de silice monolithique brevetée permet des séparations ultra-rapides et robustes à l’aide de systèmes HPLC standards

  • Assurer une séparation rapide et de haute qualité des mélanges complexes à composants multiples
  • Conçu pour être utilisé comme outil analytique de routine dans le laboratoire de contrôle qualité ou dans les laboratoires de recherche où des mélanges plus complexes sont analysés

Spécifications

Diamètre (métrique) 4.6 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Granulométrie Monolithe
Taille des pores 130 Å (taille mésopore), 2 μm (taille macropore)
Quantité 1/Pk.
Surface 300 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 18%
Type de colonne Phase inverse
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Type de produit Colonne
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats