missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(E)-alpha-Méthylstilbene, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (E)-alpha-Methylstilbene |
| Point de fusion | 79 °C à 82 °C |
| Densité | 0.986 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1906425 |
| Poids de formule | 194.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-300-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche