missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ II Micro Balance, interface utilisateur MCA

Numéro de catalogue. 14561243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
6.1 g
10.1 g
Modèle:
Bouclier de courant d’air F : filtré
Bouclier de tirage M : Motorisé
Comprend:
Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
Équilibre, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Modèle Comprend
14561243 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Bouclier de tirage M : Motorisé Équilibre, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
14561002 6.1 g Bouclier de courant d’air F : filtré Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
14561003 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Bouclier de courant d’air F : filtré Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
14561006 6.1 g Bouclier de tirage M : Motorisé Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
14561223 10.1 g Bouclier de tirage M : Motorisé Équilibre, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
14561007 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g Bouclier de tirage M : Motorisé Équilibrage, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 14561243 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA3.6PMS00

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cubis™ II Micro Balance offre du matériel, des logiciels et une connectivité entièrement personnalisables

  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports d’échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Nivellement automatique motorisé
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité au 21 CFR Partie 11
  • Suivi d’audit intégré
  • Gestion utilisateur à la fine pointe de la technologie
  • Excellent support de service
  • Centre de statut intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Entretien préventif selon des normes accréditées
  • Fonctionnement par écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser
  • Software Factory a installé un ensemble de base d’applications essentielles de pesée
  • Fonctionnement Activé par une touche tactile, sans tactile grâce au capteur IR

    (bouclier de tirage M), ou capacité d’apprentissage par capteur gestuel (optionnelle)

Warranty

Garantie de 10 ans

Spécifications

Certifications/Conformité 21 CFR PARTIE 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 USB ports A, 1 USB port B, 1 port USP C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacité d'absorption 1.1 g, 2.1 g, 3.1 g
Type d’écran Écran tactile TFT couleur
Précision de lecture 1, 2, 5 μg
Comprend Équilibre, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Linéarité ±4 μg
Modèle Bouclier de tirage M : Motorisé
répété(e), répétiti(f)(ve) ±3, 4, 5 μg
Catégorie Micro Balance
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) Module de pesée 340/355 mm
Largeur (métrique) Module de pesée/électrique de 139/240 mm
Hauteur (métrique) Module de pesée/électrique 129/61 mm
Poids (métrique) 7.2, 7.9 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz (±5%)
Légal pour le commerce Catégorie I
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats