missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0,2M tampon soln., pH 6,5
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | BIS-TRIS |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 6.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Odeur | Inodore |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' | 2° à 8 °C |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche