missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ BIOshell™ lgG, C4 Colonne HPLC, 1 000 Å, 2,7 μm Taille des particules

Numéro de catalogue. 111007391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 cm
3 cm
5 cm
7.5 cm
10 cm
15 cm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique)
111007391 2 cm 4.6 mm
111007385 2 cm 2.1 mm
111007386 3 cm 2.1 mm
111007387 5 cm 2.1 mm
111007195 7.5 cm 2.1 mm
111006990 10 cm 2.1 mm
111006755 15 cm 2.1 mm
111007388 2 cm 3 mm
111007389 3 cm 3 mm
111007390 5 cm 3 mm
111007196 7.5 cm 3 mm
111006991 10 cm 3 mm
111006756 15 cm 3 mm
111007392 3 cm 4.6 mm
111007197 7.5 cm 4.6 mm
111007393 5 cm 4.6 mm
111006992 10 cm 4.6 mm
111006757 15 cm 4.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Numéro de catalogue. 111007391 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 63322U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BIOshell™ IgG 1 000 Å C4 est une colonne de chromatographie liquide à haute vitesse et haute performance basée sur une nouvelle conception de particules à large pore (1 000 Å Fused-Core™).

BIOshell™ les colonnes lgG, C4 contiennent des particules à noyau fusionné qui fournissent une mince couche poreuse de silice de haute pureté entourant un noyau solide de silice. Cette conception de particules présente une très grande efficacité de colonne en raison des trajectoires de diffusion peu profondes dans la coquille poreuse mince de 0,5 micron et de la petite taille globale des particules de 2,7 microns. La phase stationnaire diméthétylbutyle densément liée et largement capée par l’extrémité de l’IgG BIOshell™ 1 000 Å C4 fournit un empaquetement stable à phase inversée qui peut être utilisé pour séparer des composés de poids moléculaire élevé tels que les protéines.

Spécifications

Diamètre (métrique) 4.6 mm
Longueur (métrique) 2 cm
Granulométrie 2,7 μm
pH 2 à 9
Taille des pores 1 000 Å
Surface 22 m2/g
Phase stationnaire C4 (Butyl)
Gamme de produit BIOshell
Matrice Plateforme de particules à noyau fusionné en phase C4 (butyle)
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Matériau Quincaillerie en acier inoxydable
Technique Fused-Core HPLC
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

BIOshell est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC. Fused-Core est une marque déposée de Advanced Materials Technology, Inc.