missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzophénone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Benzophenone |
| Point de fusion | 49 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 305 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1258&(4)-0125 |
| RTECSNumber | DI9950000 |
| TSCA | Oui |