missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Bouclier en plomb enduit

Numéro de catalogue. 03420101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plomb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
03420101 Plomb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03420101 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H249580000
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un épais bouclier en plomb protège contre les rayonnements de faible intensité

  • Recouvert de vinyle pour une surface douce et lisse
  • Prévient le risque de contact cutané avec le plomb
  • Épaisseur : 6,4 mm (0,25 po)
  • Poids : 3,6 kg (8 lb)

Spécifications

Type de produit Bouclier en plomb enduit
Matériau Plomb
À utiliser avec (application) Aux protections contre les rayonnements de faible intensité
Longueur (impériale) 8,5 in
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 8 cm
Longueur (métrique) 22 cm
Hauteur (impériale) 6 in
Hauteur (métrique) 15 cm
Épaisseur (impériale) 0,25 po.
Épaisseur (métrique) 6.4 mm
Largeur (métrique) extérieure 22 cm
Dimensions 8,5 x 3 x 6 po. (22 x 8 x 15 cm)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats