missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Ascentis™ Colonne de protection express biphényl, taille de la particule de 2,7 μm
Description
Ascentis™ Express 90 Å Biphenyl est une colonne de chromatographie liquide à haute vitesse et haute performance basée sur une conception de particules superficiellement Fused-Core™ poreuses. La particule fournit une fine couche poreuse de silice de haute pureté entourant un noyau solide de silice. Cette conception de particules présente une très grande efficacité de colonne en raison des trajectoires de diffusion peu profondes de la coquille poreuse de 0,6 μm d’épaisseur et de la petite taille totale de la particule de 5 μm. La phase stationnaire diméthyl-biphényle, densément capée et liée, offre un empaquetement de phase stable et inversé avec des interactions pi-pi améliorées et des interactions stériques douces grâce aux deux groupes phényles séquentiels liés à la base de la silice. Le 90 Å Biphényl peut être utilisé pour des composés basiques, acides ou neutres avec une sélectivité alternative par rapport au C18 et est particulièrement utile pour séparer les pics qui éluent tôt sur le C18 et d’autres phases phényl.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 3/Pk. |
| Granulométrie | 2,7 μm |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Taille des pores | 90 Å |
| Catégorie | Fused-Core Cartouche de garde HPLC |
| Diamètre (métrique) interne | 2.1 mm |
| Matériau | Quincaillerie en acier inoxydable |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Désactivé | Oui |
| Afficher plus de résultats |
Ascentis est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC. Fused-Core est une marque déposée de , Advanced Materials Technology Inc.