missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Ascentis™ Cartouche de garde C8 Supelguard™ , taille de particule de 5 μm
Description
La Ascentis™ famille des colonnes est la quatrième génération de technologie de colonnes HPLC issue des Supelco scientifiques. Ascentis™ les colonnes sont assemblées sur des silices de haute pureté, 100 Angstrom, incluant des particules de 3, 5 et 10 microns. Les colonnes sont conçues pour des applications de petites molécules et peuvent être scalées à partir de microcolonnes (1,0 mm de diamètre intérieur). jusqu’aux dimensions préparatoires (50 mm I.D.). La famille comprend C18, C8, Phényl, Si et la phase de groupe polaire intégrée, RP-amide.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 100 Å |
| Catégorie | Fused-Core Cartouche de garde HPLC |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Ascentis Supelguard |
Ascentis et Supelguard sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC