missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha,alpha'-dichloro-p-xylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha,alpha′-Dichloro-p-xylene |
| Point de fusion | 100 °C |
| Point d’ébullition | 142 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2928 |
| Poids de formule | 175.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0047 |
| RTECSNumber | ZE4100000 |
| TSCA | Oui |