missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS Semi-Micro Balance d’Aventurier
Description
Les balances Adventurer offrent un écran tactile couleur, une interface utilisateur basée sur des icônes et un design ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
- Des caractéristiques telles que des modes de pesée spécialisés, plusieurs options de connectivité, et AutoCal™ offrent polyvalence et flexibilité pour une variété d’applications.
- Une construction durable, de grandes surfaces de pesée, un design de bouclier anti-détenteur économisant de l’espace et un abri complet en usage permettent une utilisation en laboratoire, dans l’éducation et dans les environnements industriels.
Spécifications
Spécifications
| Capacity | 82 g, 120 g |
| Display Type | LCD |
| Readability | 0.00001 g, 0.0001 g |
| Model | AX125D |
| Type | Équilibre |
| Legal for Trade | Non |