missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide acétylsalicylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetylsalicylic Acid |
| Point de fusion | 134 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1652 |
| RTECSNumber | VO0700000 |
| TSCA | Oui |