missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ Colonnes HPLC HILIC-10
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX074259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie
DX074259 150 mm 2.1 mm 3 μm
DX074263 10 mm 2.1 mm 5 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. DX074259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 074259

Utilisez cette colonne HILIC pour retenir et séparer les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par chromatographie en phase inversée.

Séparer les molécules hautement hydrophiles par chromatographie liquide d’interaction hydrophile à l’aide Thermo Scientific™ Acclaim™ des colonnes LC HILIC-10. Ces colonnes retiennent et séparent les molécules hautement polaires qui ne sont pas retenues par la chromatographie en phase inversée. Leur base de silice poreuse et sphérique de haute pureté est modifiée de façon covalente avec une couche hydrophile propriétaire. Cette chimie permet l’utilisation de 5 –à 20% de phase mobile aqueuse tout en maintenant une affinité pour les analytes polaires. Le débit d’échantillons est augmenté sans qu’il soit nécessaire d’évaporer et de reconstituer les échantillons dissous dans des solvants non aqueux.

Séparations robustes et reproductibles de composés hautement polaires :
  • Sélectivité unique, complémentaire aux colonnes à phase inversée
  • Sensibilité accrue pour la détection de la SEP
  • Hydrolytiquement stable
  • Compactage de colonnes robuste
  • Large champ d’application, incluant la séparation des médicaments hydrophiles et des métabolites pharmaceutiques
Les colonnes LC Acclaim HILIC-10 sont disponibles en taille de particule de 3 μm et dans une variété de formats de colonnes : 4,6 ×150 mm, pour une analyse de routine à haut débit; 3,0 ×150 mm, pour l’analyse à haut débit avec consommation réduite de solvant; et 2,1 ×150 mm, pour l’analyse LC-MS.

Spécifications

Chimie pour les colonnes Groupe polaire propriétaire
Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2.1 mm
Débit 0,2 à 0,4 mL/min
À utiliser avec LC/MS
Longueur (métrique) 150 mm
Pression maximale 8500 psi (590 bar)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Taille des pores 120 Å
Quantité À l’unité
Surface 300 m²/g
Température 70 °C
Phase stationnaire Propriétaire
Gamme de produit Reconnaissance
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse Ultrapure
Taux de carbone 8%
Type de colonne HILIC
Désactivé Oui
Phase HILIC
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Type de produit Colonne analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.