missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Kit de plaques Absolute Q™ MAP16 et 1-Step mélange maître RT-dPCR
Description
- Un élément clé du QuantStudio système PCR numérique Absolute Q
- Le système est alimenté par la technologie brevetée de plaque à réseau microfluidique (MAP)
- Permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation CV de 1% () <
- Les QuantStudio plaques Absolute Q MAP16 moulées par microinjection surmontent les défis courants d’inconsistance et de volume mort élevé
- Cette approche novatrice offre de nombreux avantages, notamment : Volume précis des microchambres, distribution cohérente des échantillons et plus de 98% du volume chargé analysés
- Ce produit inclut également le mélange Absolute Q 1-step RT-dPCR Master Mix (4X), optimisé pour une utilisation avec le QuantStudio système PCR numérique Absolute Q dans un flux de travail simple avec des étapes de traitement minimales
- La formulation 4X permet d’analyser des volumes d’échantillons plus élevés et fournit une quantification précise des cibles d’ARN sans utiliser une courbe standard
- La précision et l’exactitude inégalées du système Q absolu offrent une confiance dans les mesures entre réplications et expériences
Spécifications
Spécifications
| Méthode de détection | Exemple-échantillon |
| Méthode PCR | PCR numérique |
| Polymérase | Taq Polymérases d’ADN |
| Vitesse de réaction | <2 hr. |
| Technique | PCR numérique |
| Quantité | 192 réactions |
| Compatibilité | Système PCR numérique Absolute Q |
| Démarrage à chaud | Polymérase à démarrage Taq à chaud |
| Nb de réactions | 192 réactions |
| Type d’échantillon | ARN |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.