missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 700 Microliter seringues : Terminaison N
Description
- Seringue Hamilton originale montée à la main
- Idéal pour des volumes de distribution allant de 0,5 μL jusqu’à 500 μL
- Une variété de terminaisons et d’options d’aiguilles sont offertes dans cette série
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable (ventouse) |
| Calibre de l’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,029 po. |
| Diamètre (impériale) intérieur de l'aiguille | 0,0059 po. |
| Diamètre (métrique) intérieur d’aiguille | 0.15 mm |
| Diamètre (impériale) extérieur de l'aiguille | 0,0283 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,305 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 0.729 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
| Afficher plus de résultats |