missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-Nitrophényl)urée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (4-Nitrophenyl)urea |
| Point de fusion | 217 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 181.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |