missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(méthylthio)aniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Methylthio)aniline |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 273 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 139.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BY6302000 |
| TSCA | Oui |