missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Isopropényltoluene (stabilisé avec TBC) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Isopropenyltoluene (stabilized with TBC) |
| Point de fusion | -28 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 186 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 132.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0008&(3)-0010 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |