missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 215°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 138.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1640 |
| RTECSNumber | DH1925000 |
| TSCA | Yes |